banco di lavoro mobile largo 1,25 m con 7 cassetti

Codice art.: 1988468
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1988468
EAN / GTIN 4010886876954
Codice del produttore 1988468
Numero-L L60160 836
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
Sicurezza per persone con protezione per le gambe
Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 6 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione completa
Guide con cuscinetti a sfera
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 1000 kg, in uso mobile 750 kg
La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 7
  • Altezza di lavoro: 985
  • Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1250 x 550 x 30 mm
  • Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
  • Diametro ruote fisse [2x): 200
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
  • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 1.250 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 550 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Tipo di cassetto:
    • 1x tipo 1, h. = 75 mm extra large
    • 4x tipo 2, h. = 67 mm
    • 1x tipo 3, h. = 137 mm
    • 1x tipo 4, h. = 207 mm
  • Portata statica [kg]: 1000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Numero di ripiani: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati