Serie di specchi telescopici

Codice art.: 1977N-2/4
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
Codice articolo 1977N-2/4
EAN / GTIN 4000896269525
Codice del produttore 1977N-2/4
Numero-L L60330 103566
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Vero vetro a specchio - nessun appannamento degli specchi come nel caso degli “specchi metallici” lucidati
  • Specchi sostituibili (tramite barra filettata in acciaio inox da 4 mm)
  • Set di 4 pezzi:
    • 1 asta telescopica: 300 – 740 mm
    • 2 specchi rotondi: ⌀ 30 mm e ⌀ 50 mm
    • 1 specchio rettangolare: 65 x 43 mm