Descrizione:
Tubo in poliammide (PA 12 HIPHL), temperatura: Da -40 °C a 130 °C, tubo ø 12x1, 5, PN a 23 °C max. 21 bar, blu, rotolo da 100 m in scatola. Il PA 12 ha un basso assorbimento d’acqua e quindi una buona stabilità dimensionale in condizioni di umidità ambientale variabile. È resistente a grassi, oli, carburanti, fluidi idraulici, alcali e soluzioni saline. Il PA 12 HIPHL è modificato per resistere agli urti. Una resistenza ai raggi UV sufficiente è possibile solo con colorazione nera! Adatto all’uso con connettori a innesto grazie alla calibrazione esterna. Adatto al sottovuoto fino a 12x9 mm. Principali campi di applicazione: - Condutture per aria compressa (bassa pressione) nell’industria e nell’artigianato - Condutture idrauliche (mini-idraulica) nella tecnica di misurazione e regolazione - Condutture esterne per sostanze liquide e scorrevoli - Impianti frenanti ad aria compressa in autoveicoli e rimorchi (DIN 73378:1996-02 e DIN 74324-1:1996-02) - Sistemi di alimentazione di potenza e lubrificanti - Condotte di depressione
Proprietà:
- Colore: blu
- Spessore della parete: 1,5 mm
- Lunghezza rotolo: 100 m
- Ø tubo flessibile esterno: 12 mm
- Ø interno tubo: 9 mm
- Intervallo di temperatura max.: 130 °C
- Intervallo di temperatura min.: -40 °C
- max. Pressione di esercizio a 23 °C: 21 bar