Giacca Soft Shell ACCELERATE SAFE, da uomo, Rosso/blu scuro ad alta visibilità, Dim. 2XL

Codice art.: 19202-291-22210 2XL
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
Codice articolo 19202-291-22210 2XL
EAN / GTIN 5711074792467
Codice del produttore 19202-291-22210 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Chiusura con zip impermeabile e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche anteriori con zip impermeabili
  • Elastico regolabile sul bordo
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Colletto alto
  • Bicolore
  • Chiusura con zip impermeabile e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con zip impermeabili
  • Tasche interne
  • Chiusura in a strappo sui polsi
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 320 g/m²
  • involucro morbido a 3 strati. Può ridursi fino al 1%.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia