Cacciavite 3C-Screwdriver con intaglio a percussione da 3,5 mm

Codice art.: 1845209
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1845209
EAN / GTIN 4010886857182
Codice del produttore 1845209
Numero-L L60160 2030
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ con calotta di percussione per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Esagono di trasmissione [metrico]: 8,0 mm
  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
  • Lunghezza della lama: 75 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
  • Larghezza lama [mm]: 3,5 mm
  • Spessore del bordo di taglio: 0,6 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: sì
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: sì
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati