Maglia in pile con zip corta ACCELERATE, da donna, Antracite scuro/Nero, Dim. 3XL

Codice art.: 18053-316-1809 3XL
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
Codice articolo 18053-316-1809 3XL
EAN / GTIN 5711074672288
Codice del produttore 18053-316-1809 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • La superficie liscia del materiale in pile assicura che la polvere e lo sporco non rimangano incastrati
  • Appositamente progettato e realizzato su misura per le donne
  • Flessibile e flessibile, colletto elevato
  • Zip sul collo con guarnizione di protezione dalle intemperie
  • maniche elasticizzate e orlo

Proprietà:

  • Vestibilità da donna
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Zip sul collo, con guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Fascia elastica sui polsi e sul bordo inferiore
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 94% poliestere/6% elastan
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Meterware fleece. Può ridursi fino al 3%.
  • Circonferenza toracica: 120 cm / 47 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia