Surftest SJ-310S [mm] ″R2µm; 0,75mN; S-Drive″.

Codice art.: 178-574-11D
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
Tipo di prodotto Strumenti di misura per profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 178-574-11D
EAN / GTIN 4946368849386
Codice del produttore 178-574-11D
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di uno strumento portatile per la misurazione facile e accurata della rugosità superficiale. Il Surftest SJ-310 offre i seguenti vantaggi: Sistema Skid con touch screen e stampante integrata. Funziona indipendentemente dalla tensione di rete e consente di effettuare misure in loco. Navigazione del menu semplice e intuitiva. Il grande. 14,5 cm. Il display LCD a colori [5,7″] offre un'eccellente leggibilità. È compatibile con molti standard, tra cui DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, e con impostazioni personalizzate. È possibile memorizzare fino a 10 condizioni di misura nell'SJ-310 e altre 500 con una scheda SD opzionale. Analisi statistica e valutazione della tolleranza colorata. È possibile impostare due diverse condizioni di valutazione all'interno di una stessa misura. È possibile proteggere con password molte funzioni separatamente. Sono supportate 16 lingue.

Proprietà:

Campo di misura: 360 µm
Pollici/metrico: Metrico
Alimentazione: Tramite alimentatore (7,5 V DC 1,5 W) incorporato o batteria ricaricabile

Download & documenti

Prodotti correlati