{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ | 63 mm | |
| Spessore | 0,4 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 1837 | |
| ⌀ Foro | 16 mm | |
| Numero denti Z | 128 | |
| Profondità di taglio massima | 19,25 mm | |
| adatto per materiale | metallo | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
| Codice articolo | 175000 63X0,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197242815 | |
| Produttore/persona responsabile | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |