Maglione lavorato a maglia con zip corta FRONTLINE Nanterre, Unisex, Nero, Taglia L

Codice art.: 17205-939-09 L
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
Codice articolo 17205-939-09 L
EAN / GTIN 5711074550159
Codice del produttore 17205-939-09 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • I rinforzi in twill di lunga durata sulle parti del prodotto prolungano la durata del prodotto
  • Zip al collo
  • Polsini a coste sul collo, sulle maniche e sull'orlo
  • tasche con scomparti multipli, ad esempio per spina e lampada tascabile

Proprietà:

  • forma / indossabilità moderno
  • Zip al collo
  • Polsini a coste sul collo, sul bordo inferiore e sui polsi
  • Spallacci con chiusura in a strappo
  • Tessuto di twill su parti del prodotto
  • Tasche maniche a scomparti multipli z
  • L
  • Per spina e lampada tascabile
  • Composizione del tessuto: 50% lana/50% acrilico
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m² (12 GG)
  • Tessuto lavorato a maglia.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Servizio di lavanderia delicato, max. 30° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Sdraiato asciutto
  • Non stirare
  • per la normale pulizia