Pinza combinata VDE Power con manicotti isolanti VDE

Codice art.: 1699849
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1699849
EAN / GTIN 4010886838730
Codice del produttore 1699849
Numero-L L60160 5990
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Testato dall'unità
Per l'uso continuo più duro
Grande leva per un taglio facile
Per materiale rotondo e piatto
Bordi di taglio extra lunghi
Bordi di taglio di precisione temprati induttivamente, durezza dei taglienti 62 - 64 HRC
Per tutti i fili, anche il filo di pianoforte, 1, 6 mm
Superfici d'impugnatura seghettate
Giunto inserito
Prestazioni di taglio elevate con il 35% di sforzo in meno garantito
Gommino isolato VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, impugnature di protezione a 2 componenti
Acciaio speciale temprato e temperato, forgiato a caldo, temperato ad olio, cromato

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 38,5 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 25,6 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Larghezza punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no