Valvola di ritegno, G3/8 esterno Tubo AØ 12 mm, PN max. 250, acciaio zincato

Codice art.: 159469
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159469
EAN / GTIN 4047322640992
Codice del produttore 159469
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, G3/8 esterno anello filettato, tubo esterno Ø12, PN max.250, SW1 22, SW2 30, SW3 27, acciaio zincato, pressione di apertura:0, 8-1, 2 bar . Valvola di ritegno, direzione del flusso filettatura verso l’anello tagliente, filettatura esterna cilindrica, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 57,0 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 30 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Filettatura: G 3/8
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 12 mm