Set piegatubi 6-18 mm

Codice art.: 1589857
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1589857
EAN / GTIN 4017981278607
Codice del produttore 1589857
Numero-L L60160 162
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per tubi in acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con uno spessore delle pareti di 1,0 a 2,0 mm, tubi multistrato fino a 16 mm, e anche per tubi di acciaio inox con uno spessore delle pareti di 1,0 a 1,5 mm
Con 8 matrici di alluminio per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Da serrare in una morsa a vite o con telaio n. 268500
Tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessori di 1,0 - 2,0 mm
Tubi multistrato fino a 16 mm
Tubi pieghevoli in acciaio con spessore di 1,0 - 1,5 mm
Con 8 matrici in alluminio

Proprietà:

  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati