KH in acciaio inox, attuatore pneumatico secondo NAMUR, doppio effetto, Rp 1 1/4

Codice art.: 158757
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 158757
EAN / GTIN 4047322635189
Codice del produttore 158757
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio inossidabile KH, attuatore pneumatico secondo NAMUR, doppio effetto, temperatura di esercizio KH da -20 °C a + 150 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 64 bar. Valvola a sfera in acciaio inox con attuatore pneumatico. Azionamento pneumatico a doppio pistone, principio a doppio braccio oscillante.

Proprietà:

  • A: 188,5 mm
  • B: 188,5 mm
  • L: 95,0 mm
  • DN: 32
  • PN: 64 bar
  • Filettatura: Rp 1 1/4
  • Esecuzione: doppia azione
  • Angolo di rotazione: 90°
  • Adattatore per valvola: integrato a Namur
  • Materiale azionamento: Alluminio anodizzato
  • Materiale rubinetto a sfera: Acciaio inossidabile 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, piastra flangiata ISO 5211
  • Materiale di tenuta azionamento: NBR
  • Materiale di tenuta rubinetto a sfera: PTFE / FKM