Camice LIGHT Gladst ONE, Unisex, Blu nerastro, Dim. M

Codice art.: 15759-330-010 M
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
Codice articolo 15759-330-010 M
EAN / GTIN 5711074337026
Codice del produttore 15759-330-010 M
Numero-L L01190 3077
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiusura con striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a scatto nascosti per evitare graffi
  • Scanalature sui lati
  • Pieghe elasticizzato sul retro per una maggiore libertà di movimento
  • Maniche ergonomiche sagomate in base ai movimenti naturali delle braccia
  • Gli sfiati dei manicotti consentono ai manicotti di arrotolarsi
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Fissaggio con bottoni a pressione nascosti
  • Tasche sul petto
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna
  • Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento
  • Scanalature sui lati
  • Bracciali con bottoni a scatto
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 245 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Circonferenza toracica: 100 cm / 39,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia