Descrizione:
Unità di riempimento «FUTURA» ad azionamento pneumatico, BG 4, G 1, scarico G 1/2, pressione di ingresso 2, 5 - 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C. L’unità di riempimento garantisce un aumento graduale della pressione, proteggendo così i dispositivi a valle. L’unità è composta da una valvola a 3/2 vie con silenziatore e una valvola di riempimento (valvola di avviamento), attivazione e disattivazione tramite valvola a 3/2 vie. Tempo di riempimento regolabile tramite la vite di regolazione.
Proprietà:
- A: 170,0 mm
- B: 145,0 mm
- C: 78,0 mm
- D: 67,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Aria di scarico: G 1/2
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G + 1
- Flusso: 9000 l/min
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Pressione di ingresso min.: 2,5 bar
- Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C