Cilindro compatto, a semplice effetto, IG, retratto, Ø40, corsa 15, G1/8, ISO21287

Codice art.: 155836
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 155836
EAN / GTIN 4047322622141
Codice del produttore 155836
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro compatto, ISO 21287, semplice effetto, IG, retratto, magnete, pistone Ø40, corsa 15, G1/8, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -20 °C a 70 °C. Serie conforme alla norma ISO 21287 in versione particolarmente compatta e salvaspazio. Nella versione standard offerta con pistone magnetico. Stelo con filettatura interna o esterna a scelta. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.

Proprietà:

  • Corsa: 15 mm
  • Standard: a norma ISO 21287
  • Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T, anodizzato
  • Serie: Serie ASE
  • Pistone: Alluminio
  • Magnete: Con magnete
  • Funzione: a semplice effetto
  • Ø pistone: 40 mm
  • Attacco: G 1/8
  • asta del pistone: Acciaio S45C, cromato duro
  • materiale di tenuta: NBR
  • Posizione di partenza: A freddo
  • Aste dei pistoni IG: M8x1,25
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura interna sull’asta del pistone
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C