Jeans FRONTLINE Manhattan, da uomo, Denim blu scuro lavato, Dim. W31L32

Codice art.: 15379-869-66 W31L32
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
Codice articolo 15379-869-66 W31L32
EAN / GTIN 5711074362547
Codice del produttore 15379-869-66 W31L32
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e avvolgente
  • Cuciture doppie sulle gambe
  • La vita bassa e la cintura aderente assicurano che il pantalone tenga il passo con tutti i movimenti del corpo
  • Tasca posteriore con zip e
  • busta extra

Proprietà:

  • Cuciture doppie sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa e vita aderente
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori
  • Tasca posteriore destra con busta extra
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 410 g/m²
  • Tessuto denim.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia