Raccordo a T »universale corto«, drhb. 1/4, tubo flessibile 8

Codice art.: 153311
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 153311
EAN / GTIN 4047322608213
Codice del produttore 153311
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T »universale corto«, girevole, 1/4, Schl-A-Ø 8, tenuta conica, pressione di esercizio da -0,99 a 20 bar, ottone nichelato. I raccordi rapidi della serie «universal short» sono fedeli al loro nome e servono per il collegamento e il montaggio rapido e semplice dei tubi flessibili. La filettatura con tenuta conica offre un elevato grado di flessibilità, poiché è compatibile sia con filettature coniche che cilindriche. È possibile utilizzare una vasta gamma di tipi di filettature (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) conformi alle norme ISO 7.1 e ISO 228. I tempi di montaggio più brevi sono dovuti alla lunghezza ridotta della filettatura. La distanza ridotta tra i fori, ottenuta grazie alla riduzione della larghezza della chiave, consente l’installazione in spazi ristretti. In questo modo si risparmia tempo e spazio. La tenuta completa è garantita anche su superfici irregolari, come ad esempio inclinate, concave o convesse e con raggi e smussature diversi. La particolare geometria della guarnizione consente applicazioni sottovuoto. Campi di applicazione: Automazione pneumatica, industria automobilistica, industria tessile e dell’imballaggio, circuiti dell’aria compressa, applicazioni del vuoto.

Proprietà:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 25,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Serie: universale corto
  • Mezzo: Aria compressa, acqua
  • Filettatura: 1/4 fil. esterna
  • Lösering: POM
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Pinza di                serraggio: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, tessile e imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 20 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PA, PU, PTFE
  • per tubo esterno Ø: 8 mm
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C