Descrizione:
Raccordo a T »universale corto«, girevole, 1/8, Schl-A-Ø 6, tenuta conica, pressione di esercizio da -0,99 a 20 bar, ottone nichelato. I raccordi rapidi della serie «universal short» sono fedeli al loro nome e servono per il collegamento e il montaggio rapido e semplice dei tubi flessibili. La filettatura con tenuta conica offre un elevato grado di flessibilità, poiché è compatibile sia con filettature coniche che cilindriche. È possibile utilizzare una vasta gamma di tipi di filettature (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) conformi alle norme ISO 7.1 e ISO 228. I tempi di montaggio più brevi sono dovuti alla lunghezza ridotta della filettatura. La distanza ridotta tra i fori, ottenuta grazie alla riduzione della larghezza della chiave, consente l’installazione in spazi ristretti. In questo modo si risparmia tempo e spazio. La tenuta completa è garantita anche su superfici irregolari, come ad esempio inclinate, concave o convesse e con raggi e smussature diversi. La particolare geometria della guarnizione consente applicazioni sottovuoto. Campi di applicazione: Automazione pneumatica, industria automobilistica, industria tessile e dell’imballaggio, circuiti dell’aria compressa, applicazioni del vuoto.
Proprietà:
- L1: 42,0 mm
- L2: 22,0 mm
- SW: 13 mm
- Serie: universale corto
- Mezzo: Aria compressa, acqua
- Filettatura: 1/8 fil. esterna
- Lösering: POM
- Materiale: Ottone nichelato
- Pinza di serraggio: acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, tessile e imballaggio, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 20 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
- Tubo flessibile consigliato: PA, PU, PTFE
- per tubo esterno Ø: 6 mm
- Temperatura operativa max.: 80 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C