Mini termometro a resistenza, TR33, Pt100, 3 fili, M12x1, 50 mm

Codice art.: 148314
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 148314
EAN / GTIN 4047322800518
Codice del produttore 148314
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Mini termometro a resistenza, TR33, Pt100 classe A, 3 fili, connessione elettrica M12x1, G1/2, da -30 a 150 °C, lunghezza di installazione: 50 mm. I termometri a resistenza di questa serie sono utilizzati come termometri universali per la misurazione di fluidi liquidi e gassosi. È costituito da un tubo di protezione in più parti con attacco di processo fisso e viene avvitato direttamente nel processo. Tutti i componenti elettrici sono protetti dall’umidità e resistenti alle vibrazioni.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4571
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: TR33
  • Grado di protezione: IP 67
  • Lunghezza di montaggio: 50 mm
  • Accuratezza: Classe A
  • Segnale di uscita: Pt100, 3 fili
  • Fine campo di misura: - °C
  • Intervallo di misurazione iniziale: - °C
  • Area di visualizzazione max.: 150 °C
  • Area di visualizzazione min.: -30 °C
  • Temperatura ambiente max.: 85 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C