Descrizione:
Mini termometro a resistenza, TR33, Pt1000 piccolo A, 4-20 mA, 2 fili, connessione elettrica M12x1, G1/2, da -30 a 150 °C, lunghezza di installazione:150 mm. I termometri a resistenza di questa serie sono utilizzati come termometri universali per la misurazione di fluidi liquidi e gassosi. È costituito da un tubo di protezione in più parti con attacco di processo fisso e viene avvitato direttamente nel processo. Tutti i componenti elettrici sono protetti dall’umidità e resistenti alle vibrazioni.
Proprietà:
- Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4571
- Filettatura: G 1/2 maschio
- Tipo WIKA: TR33
- Grado di protezione: IP 67
- Lunghezza di montaggio: 150 mm
- Accuratezza: Classe A
- Segnale di uscita: Pt1000, 4 - 20 mA, 2 fili
- Fine campo di misura: 150 °C
- Intervallo di misurazione iniziale: 0 °C
- Area di visualizzazione max.: 150 °C
- Area di visualizzazione min.: -30 °C
- Temperatura ambiente max.: 85 °C
- Temperatura ambiente min.: -40 °C