3/3 Raccordo per tubo flessibile, G11/4x25, dado di raccordo, tenuta piatta, versione pesante, ottone

Codice art.: 146202
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 146202
EAN / GTIN 4047322580960
Codice del produttore 146202
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo per tubo flessibile 3/3, G 1 1/4 x 25 mm, dado di raccordo, tenuta piana, esecuzione pesante, ottone lucido.

Proprietà:

  • D: 66,0 mm
  • L1: 103,7 mm
  • L2: 40,0 mm
  • Filettatura: G 1 1/4
  • Materiale: Ottone CW614N
  • per tubo flessibile: 25 mm
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C