• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rivetto cieco TRI-FOLD alluminio/alluminio testa tonda piatta 4,8 x 20, 250 pezzi

Codice art.: 1455668
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1455668
EAN / GTIN 4007081660051
Codice del produttore 1455668
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetto cieco a linguetta TRI-FOLD

Il rivetto per parti di applicazione molto morbide e porose

La funzione
  • Il rivetto cieco TRI-FOLD forma tre linguette a pressione sul lato della testa di chiusura durante il processo di fissaggio.
I vantaggi
  • Le grandi alette stampate della pressa distribuiscono la forza di serraggio risultante in modo uniforme e delicato sul materiale rivettato.
  • Inoltre, l’ampia superficie di contatto delle cinghie di pressatura offre un’eccellente protezione contro lo sfondamento dei rivetti su parti di applicazione molto morbide, porose o fragili.
Le aree di applicazione
  • I rivetti ciechi TRI-FOLD sono ideali per il settore automobilistico, ad esempio per rivestimenti in plastica, parti della carrozzeria e interni dei veicoli,
    , ma anche per tutte le altre applicazioni particolarmente morbide, fragili, facilmente deformabili o porose.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 5,1 mm
  • max. Campo di serraggio: 8 mm
  • min. Campo di serraggio: 3 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Lega di alluminio
  • diffusione possibile: Sì
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 3 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 8 mm
  • Diametro della testa: 10,1 mm