Filtro «SYNTESI», BG1, G 3/8, 5 µm, RMSA semiautomatico

Codice art.: 144551
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 144551
EAN / GTIN 4047322759151
Codice del produttore 144551
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro «SYNTESI», BG 1, G 3/8, 5 µm, p1 = max. 15 bar, RMSA semiautomatico, T = -10 … 50 °C. La filtrazione avviene tramite un separatore centrifugo (acqua di condensa) e un elemento filtrante sinterizzato (particelle solide). Il condensato viene protetto in modo che le impurità depositate non possano tornare nel circuito dell’aria. - Scarichi della condensa RMSA semiautomatici o RA completamente automatici. SAC completamente automatico su richiesta. - Finezza del filtro 20 µm (sufficiente per la maggior parte delle applicazioni) o 5 µm. 50 µm su richiesta. La valvola RMSA si chiude a circa 1 bar e scarica l’acqua quando è in assenza di pressione. Opzionalmente può essere bloccato manualmente. Lo scarico RA scarica automaticamente la condensa ogni volta che è necessario, indipendentemente dal livello di pressione. Lo scarico SAC rilascia la condensa solo in caso di improvvisi cambiamenti di pressione. Nella parte anteriore e posteriore è presente un raccordo (G 1/8 per la taglia 1 e G 1/4 per la taglia 2) che può essere utilizzato per manometri o pressostati o come presa supplementare per aria compressa filtrata. Versione ATEX su richiesta!