Rivetti ciechi MEGA GRIP alluminio/alluminio testa tonda piatta 6,4 x 19,1, 100 pezzi

Codice art.: 1433811
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1433811
EAN / GTIN 4007081056120
Codice del produttore 1433811
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

MEGA GRIP - Rivetto cieco

Il rivetto cieco strutturale ad alta resistenza con un campo di serraggio molto ampio e un’ottima economicità Il campo di serraggio variabile consente un utilizzo economico e riduce i costi di movimentazione combinando fino a cinque lunghezze di rivetto cieco in una dimensione MEGA GRIP.

Durante il processo di fissaggio, la testa del mandrino cavo preme con grande forza il rivetto cavo contro la parete del foro del rivetto. La deformazione radiale garantisce la copertura di un campo di serraggio superiore alla media. Il fatto che il mandrino del rivetto rimanga in posizione per l’intera lunghezza di regolazione garantisce il mantenimento di elevate forze di taglio grazie al doppio bloccaggio. Le eccellenti proprietà di perforazione garantiscono inoltre una protezione ottimale contro gli spruzzi d’acqua.

Rivetti ciechi MEGA GRIP - standard o personalizzati?
Il MEGA GRIP è disponibile nelle forme a testa tonda piatta e a testa svasata e nelle combinazioni di materiali alluminio/alluminio e acciaio/acciaio come standard.
Disponibile in confezioni grandi e piccole, MEGA GRIP è sempre disponibile nella giusta quantità. Su richiesta, siamo lieti di offrire dimensioni speciali in grandi quantità.

I vantaggi in sintesi:
  • Ottimamente protetto dagli spruzzi d’acqua
  • Utilizzo economico grazie all’ampia copertura del campo di serraggio
  • Elevata resistenza al taglio grazie al doppio bloccaggio residuo del mandrino
  • Ottime proprietà di perforazione
  • Strappo a filo della testa di regolazione senza bordi taglienti.
Si noti che per ottenere i migliori valori possibili dal MEGA GRIP è necessario l’uso di dispositivi/bocchette speciali.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 6,6 mm
  • max. Campo di serraggio: 15,9 mm
  • min. Campo di serraggio: 2 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Lega di alluminio
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 2 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 15,9 mm
  • Diametro della testa: 12,7 mm