Raccordo, NW7, 2 - NW7, 8, acciaio zincato per tubo flessibile 8x6, con protezione anti-piegatura

Codice art.: 141542
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 141542
EAN / GTIN 4047322569989
Codice del produttore 141542
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo NW 7, 2-7, 8, acciaio zincato per tubo flessibile 8x6 con molla anti-piegatura, pressione di esercizio. 0-35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • SW: 14 mm
  • Lunghezza: 116,0 mm
  • Attacco: per tubo flessibile 8x6 con molla anti-piegatura