Pistola di soffiaggio, ugello silenziatore, alluminio pressofuso nichelato, G 1/4 interno

Codice art.: 137734
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 137734
EAN / GTIN 4047322516945
Codice del produttore 137734
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Soffiante con ugello silenziatore, alluminio pressofuso nichelato, campo di temperatura da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 interno. Versione standard. Per soffiaggio e pulizia di macchine, pezzi, fori, corpi cavi ecc.

Proprietà:

  • Ugello: M12x1,25
  • Tipo di ugello: ugello smorzatore
  • Materiale: Alluminio pressofuso nichelato
  • Tipo di collegamento: G 1/4 IG
  • Prolunga: M12x1,25
  • Filettatura di connessione: G 1/4
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C