Descrizione:
Regolatore di pressione in acciaio inox, 1.4404, con sfiato secondario (invertibile), manometro incluso, G 1/2, campo di regolazione. 0, 5 - 8 bar, PE max. 60 bar. Regolatore di pressione in acciaio inossidabile con sfiato secondario (invertibile) per impiego nell’industria chimica, mineraria, nella costruzione di apparecchiature e macchine speciali, nella pneumatica, ecc. Regolazione della pressione tramite vite esagonale.
Proprietà:
- A: 179,0 mm
- B: 68,0 mm
- C: 47,0 mm
- Cassettiera: Acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L)
- Filettatura: G 1/2
- membrana: HNBR
- Flusso: 5530 l/min
- materiale di tenuta: PU/HNBR
- Campo di regolazione max.: 8 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 60 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp ≤ 1 bar
- Temperatura massima del fluido: 80 °C
- Temperatura ambiente max.: 80 °C