Raccordo a T, girevole, R 3/8 esterno Ø tubo flessibile 8, ES 1.4404

Codice art.: 135197
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 135197
EAN / GTIN 4047322494052
Codice del produttore 135197
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T, girevole, R 3/8 esterno per tubo esterno Ø 8 mm, pressione di esercizio -0, 98 - 20 bar, acciaio inossidabile 1.4404. Per l’impiego in ambienti più aggressivi e con fluidi corrosivi. La verifica dell’idoneità per il rispettivo caso di applicazione è a carico dell’utente.

Proprietà:

  • L1: 46,4 mm
  • L2: 32,3 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: linea inox
  • Mezzo: Aria compressa, fluidi corrosivi (se compatibili con il materiale).
  • Filettatura: R 3/8 AG
  • Materiale: Acciaio legato 1.4404
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • materiale di tenuta: FKM/FPM
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, prodotti chimici e alimentari, farmaceutici, imballaggi, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 20 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,98 bar
  • per tubo esterno Ø: 8 mm
  • Temperatura massima del fluido: 150 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura operativa max.: 150 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Materiale consigliato per i tubi: PVDF, PTFE, PA, PU