Manometro, acciaio CrNi, G 1/2 posteriore eccentrico, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Codice art.: 134040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 134040
EAN / GTIN 4047322484121
Codice del produttore 134040
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro in acciaio CrNi, attacco posteriore eccentrico, G 1/2, tipo 232.50, classe di qualità 1, 0, campo di misura 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Manometro a molla tubolare in acciaio CrNi, interamente realizzato in acciaio inossidabile. Adatto per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 232,50
  • Classe di qualità: 1,0
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: Vetro di sicurezza multistrato
  • posizione di collegamento: posteriore, eccentrico
  • Campo di misura max. bar: 2,5 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -40 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione