• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 10X1

Codice art.: 132840 10X1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10×1
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 9 mm
⌀ Filettatura 10 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 30 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132840 10X1
EAN / GTIN 4045197073679
Codice del produttore 132840 10X1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.