{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Rivestimento | es. vaporizzata | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | Norma interna | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Forma dell’imbocco | B | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
| Passo della filettatura | 1,75 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 52 mm | |
| Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 10 mm | |
| ⌀ Preforo | 10,2 mm | |
| Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare |
| Codice articolo | 130992 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515009003 | |
| Codice del produttore | 130992 M12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |