Scarpe antinfortunistiche basse jo_MAX BOA® Low S3 jo_MAX BOA® Low S3, Taglia43

Codice art.: 12771-43
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Plastica
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
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Plastica
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12771-43
EAN / GTIN 4035877959881
Codice del produttore 12771-43
Numero-L L00790 102622
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle nabuk idrorepellente/Materiale mesh
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola GOMMA/Pujo_MAX
  • Calotta in TPU
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
  • BOA® Fit System