Micrometro con filettatura a vite, 75-100 mm, 2-3 mm / 13-9TPI

Codice art.: 125-118
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 125-118
EAN / GTIN 4946368014388
Codice del produttore 125-118
Numero-L L40010 10982
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Dotato di un'incudine a V di 60 gradi e di una punta conica del fuso per una facile misurazione del diametro del fianco. Con cricchetto per una forza di misura costante. Dotato di standard di regolazione (dal campo di misura 25 mm)

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 75 - 100
Precisione: ±(2+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Massa: 465
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: Scatola, standard di regolazione 60° (da 25 mm), chiave di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati