Giacca invernale UNIQUE Frankfurt, Unisex, Nero, Dim. 3XL

Codice art.: 12135-211-09 3XL
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
Codice articolo 12135-211-09 3XL
EAN / GTIN 5711074042760
Codice del produttore 12135-211-09 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • colletto segue i movimenti della testa attraverso il suo design e la qualità del tessuto leggero
  • Maniche sagomate per una grande libertà di movimento
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Colore pieno
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Fodera fleece trapuntata
  • Chiusura con zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Tasca con zip sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • innesto leggero per la tasca integrata del telefono cellulare nel taschino
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna con zip
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Coulisse interna regolabile all'altezza della vita
  • Fodera con zip sul retro per logo/ricami
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 255 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 124 cm / 49 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1,95 CLO)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia