Giacca UNIQUE Mainz, Unisex, Antracite scuro/Nero, Dimensioni XS

Codice art.: 12009-203-1809 XS
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
Codice articolo 12009-203-1809 XS
EAN / GTIN 5707209992420
Codice del produttore 12009-203-1809 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il contenuto DI TENCEL® ammorbidisce il materiale e gli conferisce proprietà di raffreddamento e assorbimento del sudore
  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Facile accesso alla tasca integrata del telefono cellulare nella tasca sul torace
  • Maniche sagomate per una grande libertà di movimento
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Bicolore
  • Contiene TENCEL®, che rende le merci dal contatore più fresche, più morbide e molto assorbenti l'umidità
  • Triple cuciture sulle maniche e sui lati
  • Colletto alto
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • La parte posteriore è estesa
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • innesto leggero per la tasca integrata del telefono cellulare nel taschino
  • Tasche anteriori
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche interne
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 70% poliestere/30% lyocell (TENCEL®)
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 340 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 88 cm / 34,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia