Pistola ad aria compressa «blow line», alluminio, bocchetta silenziatrice, ugello LW 13

Codice art.: 115709
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 115709
EAN / GTIN 4047322178075
Codice del produttore 115709
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola ad aria compressa «blow line», alluminio, anodizzato blu, bocchetta silenziatrice, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, passante LW 13. La classica pistola in alluminio con il collaudato ugello silenziatore per soffiaggio e pulizia di macchine, pezzi, fori, corpi cavi ecc.

Proprietà:

  • Tipo di collegamento: Gommino LW 13
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C