Soffiatore ad alte prestazioni «Typhoon», senza ugello, bocchetta LW 13

Codice art.: 114444
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114444
EAN / GTIN 4047322247740
Codice del produttore 114444
Numero-L L00970 1488
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon», senza ugello, alluminio, temperatura di esercizio da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, bocchetta LW 13. Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni, regolabile in modo continuo, leggera ed ergonomica, con una potenza di soffiaggio estremamente elevata. Rispetto alle pistole standard tradizionali, la «Typhoon» ha una potenza di soffiaggio circa 3 volte superiore e, anche a piena pressione, è leggera e sicura da impugnare. Per soffiare in punti difficili da raggiungere sono disponibili tubi di prolunga. In combinazione con ugelli di sicurezza, questa pistola soddisfa una vasta gamma di applicazioni e requisiti di sicurezza.

Proprietà:

  • Ugello: 1/2″ - 27 UNS
  • Tipo di ugello: senza ugello
  • Materiale: Alluminio
  • Leva manuale: Alluminio pressofuso
  • Tipo di collegamento: Gommino LW 13
  • Filettatura di connessione: G 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar