Pistola soffiante ad alte prestazioni «Typhoon», ugello standard, nipplo NW 7, 2

Codice art.: 114432
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 114432
EAN / GTIN 4047322070201
Codice del produttore 114432
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon» con ugello standard, alluminio, temperatura di esercizio da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, nipplo NW 7, 2. Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni, regolabile in modo continuo, leggera ed ergonomica, con una potenza di soffiaggio estremamente elevata. Rispetto alle pistole standard tradizionali, la «Typhoon» ha una potenza di soffiaggio circa 3 volte superiore e, anche a piena pressione, è leggera e sicura da impugnare. Per soffiare in punti difficili da raggiungere sono disponibili tubi di prolunga. In combinazione con ugelli di sicurezza, questa pistola soddisfa una vasta gamma di applicazioni e requisiti di sicurezza.

Proprietà:

  • Ugello: 1/2″ - 27 UNS
  • Tipo di ugello: ugello standard
  • Materiale: Alluminio
  • Leva manuale: Alluminio pressofuso
  • Tipo di collegamento: Raccordo per giunti NW 7,2
  • Filettatura di connessione: G 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar