Tubo in plastica, PA 12, blu, diametro tubo 18x14, 25 m

Codice art.: 114009
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114009
EAN / GTIN 4047322220415
Codice del produttore 114009
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo in plastica, PA 12, blu, temperatura di esercizio da -60 °C a 100 °C, pressione di esercizio da -0,95 a 16 bar, diametro del tubo 18x14, lunghezza 25 con resistente alla corrosione, alle vibrazioni e agli urti, resistente all’invecchiamento, alla pressione e alla temperatura.

Proprietà:

  • Materiale: PA 12, duro (secondo DIN 73378)
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 18 mm
  • Ø interno tubo: 14 mm
  • Pressione di lavoro max.: 16 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Temperatura operativa max.: 100 °C
  • Temperatura operativa min.: -60 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello