Descrizione:
Tubo flessibile in poliuretano (PUR), temperatura da -20 °C a 60 °C, diametro del tubo 4x1 mm, PN a 23 °C max. 16 bar, argento, rotolo da 25 m . I tubi in poliuretano si contraddistinguono per l’elevata flessibilità e il conseguente raggio di curvatura ridotto in un ampio intervallo di temperature. Sono ancora più flessibili dei tubi LD-PE e presentano un’elevata resistenza all’abrasione, un’ottima flessibilità a basse temperature, una deformazione permanente ridotta dopo un carico prolungato e una buona resistenza alla maggior parte degli oli, dei grassi, degli idrocarburi alifatici e dell’ossigeno. Le applicazioni più importanti: - Condutture pneumatiche o idrauliche (mini idraulica) - Costruzione di macchine - Costruzione di motori - Tecnica di misurazione e regolazione - Molto adatto all’uso di connettori a innesto, grazie alla calibrazione esterna
Proprietà:
- Colore: argento
- Spessore della parete: 1 mm
- Lunghezza rotolo: 25 m
- Ø tubo flessibile esterno: 4 mm
- Ø interno tubo: 2 mm
- Intervallo di temperatura max.: 60 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- max. Pressione di esercizio a 23 °C: 16 bar