Tubo flessibile in poliuretano, diametro 4x1 mm, giallo, rotolo da 25 m

Codice art.: 113651
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113651
EAN / GTIN 4047322281652
Codice del produttore 113651
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in poliuretano (PUR), temperatura da -20 °C a 60 °C, diametro del tubo 4x1 mm, PN a 23 °C max. 16 bar, giallo, rotolo da 25 m. I tubi in poliuretano si contraddistinguono per l’elevata flessibilità e il conseguente raggio di curvatura ridotto in un ampio intervallo di temperature. Sono ancora più flessibili dei tubi LD-PE e presentano un’elevata resistenza all’abrasione, un’ottima flessibilità a basse temperature, una deformazione permanente ridotta dopo un carico prolungato e una buona resistenza alla maggior parte degli oli, dei grassi, degli idrocarburi alifatici e dell’ossigeno. Le applicazioni più importanti: - Condutture pneumatiche o idrauliche (mini idraulica) - Costruzione di macchine - Costruzione di motori - Tecnica di misurazione e regolazione - Molto adatto all’uso di connettori a innesto, grazie alla calibrazione esterna

Proprietà:

  • Colore: giallo
  • Spessore della parete: 1 mm
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 4 mm
  • Ø interno tubo: 2 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 16 bar