Nipplo filettato doppio 280 AG/AG R 3/8 ghisa malleabile nera zincata a caldo

Codice art.: 113106
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113106
EAN / GTIN 4047322253802
Codice del produttore 113106
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo a doppia filettatura 280, AG/AG, R 3/8, temperatura di esercizio da -20 °C a 300 °C, ghisa malleabile nera, zincata a caldo, DIN EN 10242. Secondo DIN EN 10242 (precedentemente 2950). La serie di raccordi a vite classica e più diffusa nella costruzione di tubazioni. I nostri raccordi in ghisa temperata si contraddistinguono per l’elevata resistenza meccanica e la finitura superficiale conforme alla norma DIN 2444. Sono completamente rivestiti con uno strato di zinco puro e quindi adatti all’acqua potabile e protetti dalla ruggine. Questi raccordi in ghisa temperata trovano impiego nell’ingegneria meccanica, nelle tubazioni esterne, nelle tubazioni dell’acqua fredda e nelle tubazioni di riscaldamento. Campo di utilizzo massimo a temperature inferiori a zero = -20 °C, 25 bar. Pressione di esercizio ammessa a temperature comprese tra -20 °C e 120 °C: 25 bar. Pressione di esercizio ammessa a temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20-25 bar.

Proprietà:

  • Filettatura: R 3/8
  • Materiale: ghisa nera B350-10 Design simbolo A
  • Superficie: zincatura a fuoco
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Intervallo di temperatura max.: 300 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C