Distributore passante, ingresso/uscita G 1/2, attacco 3 x G 1/2

Codice art.: 112621
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112621
EAN / GTIN 4047322401593
Codice del produttore 112621
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Distributore passante, ingresso/uscita G1/2, attacco 3 x G1/2, pressione di esercizio. (aria senza acqua) max. 15 bar, temperatura ambiente. Da 1 °C a 50 °C. In plastica PA6 GF 30. Scatole di distribuzione terminali e passanti in plastica altamente resistente rinforzata con fibra di vetro (PA6 GF 30) con ampia varietà di applicazioni. A scelta 1 o fino a 3 possibilità di collegamento e 2 dimensioni di filettatura per la filettatura di ingresso e di uscita (non combinabili). Per il proseguimento verticale dei media. Scatola di distribuzione universale con fino a 4 possibilità di collegamento. Adatto per il proseguimento verticale e/o orizzontale di fluidi o per il collegamento sicuro (evitando la sporgenza di componenti) di riduttori di pressione o dispositivi di manutenzione. Tutte le scatole di distribuzione sono dotate di un robusto inserto filettato in ottone che, grazie alla sua forma, è protetto contro la rotazione e lo spostamento assiale. Adatto per fluidi aria compressa (temperatura ambiente da -10 °C a 50 °C) o acqua (temperatura ambiente da 1 °C a 50 °C). Le dimensioni dei fori sono identiche su tutte le scatole di distribuzione, garantendo così una sostituzione semplice e flessibile tra scatole di distribuzione terminali, passanti e universali. Attenzione: Si prega di notare che le scatole di distribuzione non devono essere installate in aree pericolose. Le aree pericolose sono ad esempio le vie di transito, le vie di fuga, ecc.

Proprietà:

  • Filettatura di entrata: G 1/2 IG
  • Filettatura di connessione: G 1/2 IG
  • Filettatura di fori passanti: G 1/2 IG
  • Numero di uscite: 3
  • Pressione di esercizio max.: 15 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 1 °C
  • Coppia di serraggio filettatura in ottone: 12 Nm
  • Coppia di serraggio Foro di fissaggio: 4 Nm