Tubo di distribuzione, 4 uscite, ingresso 2x1, uscita 4x1/2 IG, MS

Codice art.: 112575
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112575
EAN / GTIN 4047322385138
Codice del produttore 112575
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo di distribuzione, 4 uscite, ingresso 2 x 1 con anello di tenuta in PTFE, uscita 4 x filettatura interna 1/2, ottone. Per il montaggio di punti di prelievo dell’aria compressa. Raccordi terminali 1 x filettatura esterna e 1 x filettatura interna, uscite a scelta con filettatura esterna o interna.

Proprietà:

  • C: 50,0 mm
  • L: 213,0 mm
  • Esecuzione: Anello di tenuta sul lato AG
  • Diametro esterno del tubo: 31 mm
  • materiale di tenuta: PTFE
  • Filettatura di entrata: G 1 IG
  • Filettatura di connessione: G 1/2 IG
  • Filettatura di fori passanti: G 1 AG
  • Numero di uscite: 4
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar