Dado di raccordo M10x1, 0, Ø esterno tubo 5 mm, SW1 12, acciaio zincato

Codice art.: 112239
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 112239
EAN / GTIN 4047322167932
Codice del produttore 112239
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Dado di raccordo, M10x1, 0, Ø esterno tubo 5 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, acciaio zincato. Dado di raccordo, versione molto leggera

Proprietà:

  • L1: 11,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • Filettatura: M10x1,0
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 5 mm