Punta micrometrica con punte temprate, 1-2 ″, punta 15 °

Codice art.: 112-178
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112-178
EAN / GTIN 4946368009360
Codice del produttore 112-178
Numero-L L40010 14696
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri a punta offrono i seguenti vantaggi: Incudine e estremità del mandrino a due angoli (15 e 30 °) e raggi piccoli come punti di contatto Per misurare scanalature, spalle, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 1 - 2″
Accuratezza: ±0,00015″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 3-8
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati