Raccordo girevole a T, O-ring, M5 esterno Tubo flessibile 6/4, ottone nichelato

Codice art.: 110611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110611
EAN / GTIN 4047322026840
Codice del produttore 110611
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo girevole a T, con O-ring, M5 esterno per tubo flessibile 6/4 mm, SW 8, pressione di esercizio max. 18 bar, ottone nichelato.

Proprietà:

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 17,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Filettatura: M5 AG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • per tubo flessibile: 6/4 mm
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di lavoro max.: 18 bar
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C