Borse sospese COMPLETE Benoni, Unisex, antracite scura, Dimensioni ONE

Codice art.: 11011-012-18 ONE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 11011-012-18 ONE
EAN / GTIN 5711074102778
Codice del produttore 11011-012-18 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Beskrivelse:

  • Fremstillet af 100% CORDURA stof, som er særligt slidstærkt
  • Til fastgørelse på en solid bælte, f.eks. MASCOT Zanzibar
  • Kan fastgøres til bælte efter behov
  • Ekstremt slidstærke, talrige lommer med lukket bund

Egenskab:

  • Ekstremt slidstærk og med mange lommer med lukket bund
  • Kan fastgøres til bælte efter behov
  • Til fastgørelse på et solidt bælte, z.
  • B
  • 0352A-990
  • Mål 16 x 21 cm
  • Stofsammensætning: 100 % polyamid (CORDURA)
  • Materiale grammatik / stoftæthed: 220 g/m²
  • lærredsstruktur.

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 60 grader
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring