Estensione chiave 1/4″ L.356mm

Codice art.: 11010014
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11010014
EAN / GTIN 4018754103799
Codice del produttore 11010014
Numero-L L60010 4510
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3123 / ISO 3316

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/4 pollici
  • Dim.: 14
  • Lunghezza mm (L): 356 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • Peso: 155 g